JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDL63

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDL63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20706876CHDKDL63-100100
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706885CHDKDL63-15M-M9BWS-XC6415
30,910
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706894CHDKDL63-4545
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706903CHDKDL63-50-M9BW50
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする