SMC
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDL80
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20706919
CHDKDL80-25M-A93L
CADデータダウンロード
25
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706928
CHDKDL80-35M-A93L
CADデータダウンロード
35
¥
45,820
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706937
CHDKDL80-80M-M9BVL-XC63
CADデータダウンロード
80
¥
54,620
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください