JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB100R

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB100R - SMC
チューブ内径(Φmm)100材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20707068CHKDB100R-100M100(M) おねじ
56,870
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20707077CHKDB100R-20M20(M) おねじ
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20707086CHKDB100R-2525(-) めねじ
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20707095CHKDB100R-25M25(M) おねじ
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20707104CHKDB100R-3030(-) めねじ
46,860
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20707113CHKDB100R-4040(-) めねじ
48,070
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20707129CHKDB100R-5050(-) めねじ
49,280
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20707138CHKDB100R-50M50(M) おねじ
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20707147CHKDB100R-7575(-) めねじ
52,310
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする