JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB20

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストロークポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20707165CHKDB20-20-XC6120(-) めねじ
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20707174CHKDB20-30-XC6430(-) めねじ
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20707183CHKDB20-30M-XC6430(M) おねじ
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20707199CHKDB20-50-XC6450(-) めねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする