JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB32V

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB32V - SMC
チューブ内径(Φmm)32材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20708197CHKDB32V-1010(-) めねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708206CHKDB32V-10M10(M) おねじ
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708215CHKDB32V-1515(-) めねじ
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708224CHKDB32V-2020(-) めねじ
12,490
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708233CHKDB32V-3030(-) めねじ
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708249CHKDB32V-30M30(M) おねじ
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708258CHKDB32V-4040(-) めねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708267CHKDB32V-5050(-) めねじ
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708276CHKDB32V-50M50(M) おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708285CHKDB32V-7575(-) めねじ
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708294CHKDB32V-75M75(M) おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする