JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB40R

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB40R - SMC
チューブ内径(Φmm)40材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20708513CHKDB40R-1010(-) めねじ
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708529CHKDB40R-100100(-) めねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708538CHKDB40R-100M100(M) おねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708547CHKDB40R-1515(-) めねじ
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708556CHKDB40R-15M15(M) おねじ
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708565CHKDB40R-2020(-) めねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708574CHKDB40R-20M20(M) おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708583CHKDB40R-25M25(M) おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708599CHKDB40R-3030(-) めねじ
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708608CHKDB40R-30M30(M) おねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708617CHKDB40R-3535(-) めねじ
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708626CHKDB40R-35M35(M) おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708635CHKDB40R-4040(-) めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708644CHKDB40R-40M40(M) おねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708653CHKDB40R-4545(-) めねじ
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708669CHKDB40R-55(-) めねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708678CHKDB40R-5050(-) めねじ
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708687CHKDB40R-50M50(M) おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708696CHKDB40R-7575(-) めねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20708705CHKDB40R-75M75(M) おねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする