JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB63

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20709265CHKDB63-20-XC6120(-) めねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709274CHKDB63-25-XC6425(-) めねじ
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709283CHKDB63-30-XC6430(-) めねじ
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709299CHKDB63-30M-XC6430(M) おねじ
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709308CHKDB63-35-XC6435(-) めねじ
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709317CHKDB63-55-XC6355(-) めねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709326CHKDB63-60-XC6360(-) めねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709335CHKDB63-60M-XC6360(M) おねじ
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709344CHKDB63-65-XC6365(-) めねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709353CHKDB63-65M-XC6365(M) おねじ
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709369CHKDB63-80-XC6380(-) めねじ
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709378CHKDB63-80M-XC6380(M) おねじ
23,930
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709387CHKDB63-85-XC6385(-) めねじ
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする