JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB63R

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB63R - SMC
チューブ内径(Φmm)63材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20709396CHKDB63R-1010(-) めねじ
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709405CHKDB63R-10M10(M) おねじ
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709414CHKDB63R-100100(-) めねじ
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709423CHKDB63R-100M100(M) おねじ
25,580
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709439CHKDB63R-25M25(M) おねじ
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709448CHKDB63R-3030(-) めねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709457CHKDB63R-30M30(M) おねじ
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709466CHKDB63R-40M40(M) おねじ
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709475CHKDB63R-5M5(M) おねじ
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709484CHKDB63R-5050(-) めねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709493CHKDB63R-50M50(M) おねじ
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709509CHKDB63R-7575(-) めねじ
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709518CHKDB63R-75M75(M) おねじ
23,930
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする