曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB80R

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB80R - SMC
チューブ内径(Φmm)80材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20709667CHKDB80R-1010(-) めねじ
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709676CHKDB80R-100100(-) めねじ
34,490
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709685CHKDB80R-100M100(M) おねじ
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709694CHKDB80R-1515(-) めねじ
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709703CHKDB80R-2525(-) めねじ
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709719CHKDB80R-25M25(M) おねじ
28,930
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709728CHKDB80R-3030(-) めねじ
28,330
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709737CHKDB80R-30M30(M) おねじ
29,370
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709746CHKDB80R-5050(-) めねじ
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709755CHKDB80R-50M50(M) おねじ
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20709764CHKDB80R-75M75(M) おねじ
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする