JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLD63

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLD63 - SMC
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20709965CHKDLD63-30M-XC64
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする