SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ECB32B
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金:3.5MPa
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20710279
CHD2ECB32B-100A
CADデータダウンロード
100
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20710288
CHD2ECB32B-30A-F59
CADデータダウンロード
30
¥
32,470
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください