SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ECB40B
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金:3.5MPa
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20710297
CHD2ECB40B-200A-M9B
CADデータダウンロード
200
¥
32,410
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20710306
CHD2ECB40B-40A-J51
40
¥
33,350
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20710315
CHD2ECB40B-650A-M9B
CADデータダウンロード
650
¥
41,760
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください