JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ELB32B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ELB32B - SMC
チューブ内径(Φmm)32シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20711015CHD2ELB32B-2525(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
22,440
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20711024CHD2ELB32B-25-J59W25(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
33,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20711033CHD2ELB32B-25-K59W25(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
33,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20711049CHD2ELB32B-360-C-A54Z360(-) 両側クッション付(C) ポート左 クッションバルブ上
38,230
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
20711058CHD2ELB32B-500A500(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
30,980
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20711067CHD2ELB32B-500A-F59Z500(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
42,200
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20711076CHD2ELB32B-680680(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
34,600
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
20711085CHD2ELB32B-680R680(R) ロッド側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
34,600
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
20711094CHD2ELB32B-680R-G680(R) ロッド側クッション付(G) ポート右 クッションバルブ左
34,600
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
20711103CHD2ELB32B-680R-G-A54ZS680(R) ロッド側クッション付(G) ポート右 クッションバルブ左
39,050
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
20711119CHD2ELB32B-75A75(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
23,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする