JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB40B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB40B - SMC
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20711593CHD2FB40B-200A-M9BW200
33,900
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20711609CHD2FB40B-350A-M9BW350
37,200
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
20711618CHD2FB40B-50A-M9BAL50
32,910
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする