JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB40C

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB40C - SMC
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20711688CHD2FB40C-125A-F59125(-) ポート上 クッションバルブ右
35,930
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
20711697CHD2FB40C-4040(-) ポート上 クッションバルブ右
23,710
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
20711706CHD2FB40C-40-A54L40(-) ポート上 クッションバルブ右
32,180
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20711715CHD2FB40C-700A-E-J51700(E) ポート上 クッションバルブ下
48,030
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする