SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA100C
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス:7MPa
ジャバラ
(K) ネオブレーンクロス
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド径の寸法系列
(C) C系列
ポート・クッションバルブ位置
(G) ポート右 クッションバルブ左
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20712248
CHD2FCA100C-150K-G
CADデータダウンロード
¥
99,110
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください