JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA50B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA50B - SMC
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20712354CHD2FCA50B-100100(-) ポート上 クッションバルブ右
29,920
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
20712363CHD2FCA50B-110-G110(G) ポート右 クッションバルブ左
31,190
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20712379CHD2FCA50B-150J-G150(G) ポート右 クッションバルブ左
37,790
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
20712388CHD2FCA50B-190190(-) ポート上 クッションバルブ右
32,450
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20712397CHD2FCA50B-300300(-) ポート上 クッションバルブ右
34,980
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
20712406CHD2FCA50B-300A-G300(G) ポート右 クッションバルブ左
35,330
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする