JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCB100B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCB100B - SMC
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20712713CHD2FCB100B-258AJ-M9B258
131,870
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
20712729CHD2FCB100B-360-M9BL360
122,100
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
20712738CHD2FCB100B-515-F-M9BL515
142,780
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする