SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCB100C
ストローク(mm)
220
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス:7MPa
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(C) C系列
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20712747
CHD2FCB100C-220A-A54L
CADデータダウンロード
(-) ポート上 クッションバルブ右
¥
104,980
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20712756
CHD2FCB100C-220A-D-A54L
CADデータダウンロード
(D) ポート上 クッションバルブ左
¥
104,980
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください