JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCB80B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCB80B - SMC
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20713395CHD2FCB80B-300-A54L300(-) ポート上 クッションバルブ右
82,720
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
20713404CHD2FCB80B-300A300(-) ポート上 クッションバルブ右
75,960
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20713413CHD2FCB80B-450A-A54L450(-) ポート上 クッションバルブ右
94,470
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
20713429CHD2FCB80B-520-D-M9BL520(D) ポート上 クッションバルブ左
101,860
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
20713438CHD2FCB80B-520-F-M9BL520(F) ポート右 クッションバルブ上
101,860
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする