JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFA100C

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFA100C - SMC
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20713605CHD2FFA100C-25-A93L25
79,090
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
20713614CHD2FFA100C-600A600
133,250
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
20713623CHD2FFA100C-8080
80,190
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする