JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFB40B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFB40B - SMC
ロッド径の寸法系列(B) B系列クッション(-) 両側クッション付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右磁石内蔵有無(D) 内蔵シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20716579CHD2FFB40B-28040280
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20716588CHD2FFB40B-304030
23,710
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする