SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFB50B
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス:7MPa
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20716649
CHD2FFB50B-100A-M9BL
CADデータダウンロード
100
¥
36,870
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20716658
CHD2FFB50B-180-G-M9BZ
CADデータダウンロード
180
¥
39,820
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20716667
CHD2FFB50B-200A-M9BL
CADデータダウンロード
200
¥
39,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください