SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFB80B
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス:7MPa
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20716913
CHD2FFB80B-100A-M9BL
CADデータダウンロード
100
¥
68,570
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20716929
CHD2FFB80B-200A-M9BL
CADデータダウンロード
200
¥
75,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20716938
CHD2FFB80B-400A-M9BL
CADデータダウンロード
400
¥
89,360
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください