SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFC100B
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス:7MPa
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20716974
CHD2FFC100B-50A-M9BWL
CADデータダウンロード
50
¥
88,920
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20716983
CHD2FFC100B-60A-M9BWL
CADデータダウンロード
60
¥
94,090
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください