JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFD32B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFD32B - SMC
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)32シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20717069CHD2FFD32B-150(-) 両側クッション付
25,470
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
20717078CHD2FFD32B-150AH(H) ヘッド側クッション付
25,590
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
20717087CHD2FFD32B-150AH-J59WL(H) ヘッド側クッション付
36,810
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする