SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLB63C
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス:7MPa
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(C) C系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20718243
CHD2FLB63C-120A
CADデータダウンロード
120
¥
39,450
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20718259
CHD2FLB63C-40A
CADデータダウンロード
40
¥
35,710
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20718268
CHD2FLB63C-65A-A54L
CADデータダウンロード
65
¥
45,780
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20718277
CHD2FLB63C-65A-A54LS
CADデータダウンロード
65
¥
41,380
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください