JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FTC32B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FTC32B - SMC
チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20718408CHD2FTC32B-175-E175
31,190
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20718417CHD2FTC32B-280-A54Z280
42,630
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20718426CHD2FTC32B-300A300
33,510
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20718435CHD2FTC32B-345-A54345
42,300
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする