SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FTC63C
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス:7MPa
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(C) C系列
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20718697
CHD2FTC63C-200A-A-A54L
CADデータダウンロード
(A) ポート右 クッションバルブ下
¥
56,670
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20718706
CHD2FTC63C-200A-F
CADデータダウンロード
(F) ポート右 クッションバルブ上
¥
48,470
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください