SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HB100B
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(H) ステンレス:14MPa
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20718715
CHD2HB100B-140A-D-M9BWL
CADデータダウンロード
140
¥
109,270
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20718724
CHD2HB100B-600-J59L
CADデータダウンロード
600
¥
165,940
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください