JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HB63C

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HB63C - SMC
チューブ内径(Φmm)63シリーズ(H) ステンレス:14MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20718943CHD2HB63C-125N125
44,830
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20718959CHD2HB63C-150-M9BW150
51,260
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20718968CHD2HB63C-230230
50,110
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
20718977CHD2HB63C-2525
39,550
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20718986CHD2HB63C-25-M9B25
45,430
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする