JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCA63B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCA63B - SMC
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20719126CHD2HCA63B-250-M9BAL250(-) ポート上 クッションバルブ右
60,940
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
20719135CHD2HCA63B-280280(-) ポート上 クッションバルブ右
55,000
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20719144CHD2HCA63B-280A-E280(E) ポート上 クッションバルブ下
55,600
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20719153CHD2HCA63B-420420(-) ポート上 クッションバルブ右
63,420
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
20719169CHD2HCA63B-550A550(-) ポート上 クッションバルブ右
72,430
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20719178CHD2HCA63B-775A-G775(G) ポート右 クッションバルブ左
83,650
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
20719187CHD2HCA63B-80-G-F5980(G) ポート右 クッションバルブ左
53,410
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする