JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HFC63B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HFC63B - SMC
チューブ内径(Φmm)63シリーズ(H) ステンレス:14MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20719869CHD2HFC63B-250AN-A54Z250
61,760
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
20719878CHD2HFC63B-400400
60,610
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする