JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HFZ50B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HFZ50B - SMC
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(H) ステンレス:14MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20722057CHD2HFZ50B-100100
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20722066CHD2HFZ50B-275A-D275
37,970
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
20722075CHD2HFZ50B-50AH50
30,270
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする