JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HLA100B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HLA100B - SMC
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20722163CHD2HLA100B-150-M9BL150
106,260
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
20722179CHD2HLA100B-50A-A54L50
97,940
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
20722188CHD2HLA100B-740740
180,790
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20722197CHD2HLA100B-770770
180,790
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
20722206CHD2HLA100B-8080
93,780
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする