SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HLA100C
ストローク(mm)
500
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(H) ステンレス:14MPa
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ種類
J51
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(C) C系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20722215
CHD2HLA100C-500A-J51
(-) 0.5
¥
146,390
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20722224
CHD2HLA100C-500A-J51L
(L) 3
¥
147,050
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください