SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HLA32B
ストローク(mm)
60
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(H) ステンレス:14MPa
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ種類
J59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20722233
CHD2HLA32B-60AJ-C-J59
CADデータダウンロード
(C) ポート左 クッションバルブ上
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20722249
CHD2HLA32B-60AJ-F-J59
CADデータダウンロード
(F) ポート右 クッションバルブ上
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください