JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HTC80B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HTC80B - SMC
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20722784CHD2HTC80B-150150
79,340
71,980
79,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20722793CHD2HTC80B-150A-A54150
88,150
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
20722809CHD2HTC80B-1700A1700
213,070
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする