JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EFA100B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EFA100B - SMC
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(G) ポート右 クッションバルブ左内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20722994CH2EFA100B-100-G100
75,350
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
20723003CH2EFA100B-100A-G100
77,810
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20723019CH2EFA100B-300-G300
89,870
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする