JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EFA63C

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EFA63C - SMC
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(F) ポート右 クッションバルブ上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20723204CH2EFA63C-100-F100
36,520
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
20723213CH2EFA63C-135-F135
38,170
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする