JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB63B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB63B - SMC
チューブ内径(Φmm)63シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20723913CH2FCB63B-250AH250(H) ヘッド側クッション付
44,490
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20723929CH2FCB63B-250H250(H) ヘッド側クッション付
43,890
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20723938CH2FCB63B-500A500(-) 両側クッション付
53,840
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする