JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB80C

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB80C - SMC
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(C) C系列内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20724069CH2FCB80C-100-F100(F) ポート右 クッションバルブ上
57,370
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724078CH2FCB80C-250-A250(A) ポート右 クッションバルブ下
67,760
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724087CH2FCB80C-250-F250(F) ポート右 クッションバルブ上
67,760
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする