曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA50B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA50B - SMC
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20724543CH2FFA50B-100-G100
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724559CH2FFA50B-150AH150
30,980
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724568CH2FFA50B-265A265
34,780
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724577CH2FFA50B-30A30
28,450
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724586CH2FFA50B-600600
42,020
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724595CH2FFA50B-700700
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする