JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GCA50B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GCA50B - SMC
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20726223CH2GCA50B-100-G100(G) ポート右 クッションバルブ左
28,440
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726239CH2GCA50B-100J100(-) ポート上 クッションバルブ右
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726248CH2GCA50B-100J-D100(D) ポート上 クッションバルブ左
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726257CH2GCA50B-1000J1000(-) ポート上 クッションバルブ右
83,220
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726266CH2GCA50B-1000J-D1000(D) ポート上 クッションバルブ左
83,220
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726275CH2GCA50B-120120(-) ポート上 クッションバルブ右
29,650
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726284CH2GCA50B-7575(-) ポート上 クッションバルブ右
28,440
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726293CH2GCA50B-90-A90(A) ポート右 クッションバルブ下
28,440
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする