曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY50B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY50B - SMC
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20726765CH2GFY50B-120A120
30,760
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726774CH2GFY50B-140140
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726783CH2GFY50B-145A145
30,760
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726799CH2GFY50B-160A160
31,970
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726808CH2GFY50B-170170
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726817CH2GFY50B-220220
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726826CH2GFY50B-270270
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726835CH2GFY50B-285285
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726844CH2GFY50B-290290
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726853CH2GFY50B-390-F390
36,470
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726869CH2GFY50B-650-E650
43,730
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726878CH2GFY50B-690690
43,730
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726887CH2GFY50B-8080
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20726896CH2GFY50B-855A855
54,690
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする