JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFZ40B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFZ40B - SMC
チューブ内径(Φmm)40シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20727273CH2GFZ40B-125AN125
25,320
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727289CH2GFZ40B-800800
37,290
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする