JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFZ40C

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFZ40C - SMC
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20727298CH2GFZ40C-250A-E(E) ポート上 クッションバルブ下
27,130
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727307CH2GFZ40C-250A-G(G) ポート右 クッションバルブ左
27,130
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする