JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB50B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB50B - SMC
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20727718CH2HB50B-10001000
64,410
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727727CH2HB50B-230A230
35,880
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727736CH2HB50B-5050
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727745CH2HB50B-500J500
59,730
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727754CH2HB50B-75A75
31,260
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする