曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB80B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB80B - SMC
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20727779CH2HB80B-190190(-) ポート上 クッションバルブ右
73,810
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727788CH2HB80B-190-D190(D) ポート上 クッションバルブ左
73,810
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727797CH2HB80B-400400(-) ポート上 クッションバルブ右
90,090
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727806CH2HB80B-400J400(-) ポート上 クッションバルブ右
106,920
97,980
107,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする