SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HCB100C
ストローク(mm)
300
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(H) ステンレス:14MPa
ロッド径の寸法系列
(C) C系列
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ジャバラ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20727867
CH2HCB100C-300J
CADデータダウンロード
(J) ナイロンタ-ポリン
(-) ポート上 クッションバルブ右
¥
129,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727876
CH2HCB100C-300K-A
CADデータダウンロード
(K) ネオブレーンクロス
(A) ポート右 クッションバルブ下
¥
133,490
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください